DEHN - Dachleitungshalter NIRO f. Blechdächer m. Parallelfalz m. DEHNgrip f. Rd 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223031
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092815
Sonepar Artikelnummer
120112397
Hersteller Artikelnummer
223031
Hersteller Typ
DLH DG 8 SF0.7 8 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
223031
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
42 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.117 kg


