DEHN - Dachleitungshalter NIRO f. Metalldächer Anschlusswulst Rd 20-25mm f. Rd 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223010
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092778
Sonepar Artikelnummer
120112396
Hersteller Artikelnummer
223010
Hersteller Typ
DLH KB 6.10 RSF20.25 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
223010
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
42 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.184 kg


