DEHN - Dachleitungshalter NIRO f. Metalldächer Anschlusswulst Rd 20-25mm f. Rd 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223011
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092785
Sonepar Artikelnummer
120112395
Hersteller Artikelnummer
223011
Hersteller Typ
DLH DG 8 RSF20.25 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
223011
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
42 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.167 kg


