DEHN - Dachleitungshalter NIRO für Metalldächer mit Anschlusslasche für HVI-Leitung D27-30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202863
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 27 .. 30 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364354210
Sonepar Artikelnummer
120567178
Hersteller Artikelnummer
202863
Hersteller Typ
DLH AL ZS 27 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
202863
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
27 .. 30 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
26 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.115 kg


