DEHN - Dachleitungshalter NIRO für Metalldächer mit Klemmfalz für HVI-Leitung D 20-23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202851
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 20 .. 23 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364354142
Sonepar Artikelnummer
120567172
Hersteller Artikelnummer
202851
Hersteller Typ
DLH KF ZS 20 23 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
202851
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
20 .. 23 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Spannbereich:
18 .. 22 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
70 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
14.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.208 kg


