DEHN - Dachleitungshalter NIRO für Metalldächer mit Stehfalz für HVI-Leitung D 20-23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202852
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 20 .. 23 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364354159
Sonepar Artikelnummer
120567173
Hersteller Artikelnummer
202852
Hersteller Typ
DLH SF ZS 20 23 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
202852
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
20 .. 23 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Spannbereich:
0.7 .. 8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
45 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
14.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg


