DEHN - Dachleitungshalter SET mit 4,6 kg Sockel Grundplatte u. Kunststoff-LH f. Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253335
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364499416
Sonepar Artikelnummer
121161702
Hersteller Artikelnummer
253335
Hersteller Typ
DLH 8.10 KS BES180 GP300 K
Hersteller Artikel Nr.:
253335
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
300 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
84 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
4.981 kg


