DEHN - Dachleitungshalter SPANNgrip Cu H 20mm f. Rd 8mm Spannbereich 180-280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206237
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364077300
Sonepar Artikelnummer
120024618
Hersteller Artikelnummer
206237
Hersteller Typ
DLH SG 8 H20 FG180.280 CU
Hersteller Artikel Nr.:
206237
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
180 .. 280 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.081 kg


