DEHN - Dachleitungshalter SPANNgrip light NIRO H 32mm Rd 8mm Spannb. 180-280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206449
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364124899
Sonepar Artikelnummer
120164241
Hersteller Artikelnummer
206449
Hersteller Typ
DLH SGL 8 H32 FG180.280 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
206449
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
180 .. 280 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg


