DEHN - Dachleitungshalter UNIgrip Cu H 20mm Rd 8mm m. geprägt. Strebe L 205mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206207
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364054257
Sonepar Artikelnummer
120043462
Hersteller Artikelnummer
206207
Hersteller Typ
DLH UG 8 H20 L205 CU
Hersteller Artikel Nr.:
206207
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
205 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg


