DEHN - Dachleitungshalter UNIgrip Cu H 20mm Rd 8mm m. geprägt. Strebe L 475mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206227
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364054264
Sonepar Artikelnummer
120043464
Hersteller Artikelnummer
206227
Hersteller Typ
DLH UG 8 H20 L475 CU
Hersteller Artikel Nr.:
206227
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
475 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.117 kg


