DEHN - Dachleitungshalter UNIgrip NIRO H 20mm f. Rd 8mm m. Klemmteil u. Strebe L 205mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206289
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Schieferdach
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364149427
Sonepar Artikelnummer
120318516
Hersteller Artikelnummer
206289
Hersteller Typ
DLH UG 8 H20 L205 KT V2A
Hersteller Artikel Nr.:
206289
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Schieferdach
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A), verkupfert
Länge des Trägers:
205 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.076 kg


