DEHN - Dachleitungshalter UNIsnap NIRO/K-braun H 36mm Rd 8mm m. geprägt. Strebe L 335mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204925
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364030626
Sonepar Artikelnummer
120078053
Hersteller Artikelnummer
204925
Hersteller Typ
DLH US 8 H36 L335 BR V2A
Hersteller Artikel Nr.:
204925
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
335 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg


