DEHN - Dachleitungshalter verstellbar NIRO m. DEHNsnap H 16mm K-braun f. Rd 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204911
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364030640
Sonepar Artikelnummer
120078069
Hersteller Artikelnummer
204911
Hersteller Typ
DLH DS 8 H16 FG180.280 BR V2A
Hersteller Artikel Nr.:
204911
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
180 .. 280 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.098 kg


