DEHN - Dachleitungshalter verstellbar NIRO m. DEHNsnap H 16mm K-grau f. Rd 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204109
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013364028098
Sonepar Artikelnummer
120002966
Hersteller Artikelnummer
204109
Hersteller Typ
DLH DS 8 H16 FG180.280 GR V2A
Hersteller Artikel Nr.:
204109
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
180 .. 280 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.098 kg


