DEHN - Dachleitungshalter ZIEGELsnap Niro 4-16 mm m. DEHNsnap H 16mm K-grau f. Rd 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204049
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364032309
Sonepar Artikelnummer
120014775
Hersteller Artikelnummer
204049
Hersteller Typ
LH ZS 8 H16 KB4.16 GR V2A
Hersteller Artikel Nr.:
204049
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


