DEHN - Dachrinnenklemme Al f. Wulst 16-22mm m. Doppelüberleger f. Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339111
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 16 .. 22 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013364092129
Sonepar Artikelnummer
120112378
Hersteller Artikelnummer
339111
Hersteller Typ
DRK DUL 8.10 W16.22 EST AL
Hersteller Artikel Nr.:
339111
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
16 .. 22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.092 kg


