DEHN - Dachrinnenklemme Al f. Wulst 16-22mm m. Doppelüberleger f. Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339051
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 16 .. 22 mm
Werkstoff - Aluminium/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364127388
Sonepar Artikelnummer
120164264
Hersteller Artikelnummer
339051
Hersteller Typ
DRK DUL 8.10 W16.22 AL
Hersteller Artikel Nr.:
339051
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
16 .. 22 mm
Werkstoff:
Aluminium/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.095 kg


