DEHN - Dachrinnenklemme Al f. Wulst 16-22mm m. Klemmbock f. Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339101
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 16 .. 22 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092082
Sonepar Artikelnummer
120112382
Hersteller Artikelnummer
339101
Hersteller Typ
DRK KB 8.10 W16.22 EST AL
Hersteller Artikel Nr.:
339101
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
16 .. 22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.084 kg


