DEHN - Dachrinnenklemme Cu f. Wulst 13-25mm m. Zweischrauben-Überleger f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338007
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 13 .. 25 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013364024854
Sonepar Artikelnummer
120014811
Hersteller Artikelnummer
338007
Hersteller Typ
DRK ZS 7.10 W13.25 CU
Hersteller Artikel Nr.:
338007
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
13 .. 25 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.190 kg


