DEHN - Dachrinnenklemme Cu f. Wulst 16-22mm m. Klemmbock f. Rd 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339067
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Klemmbereich - 16 .. 22 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364046887
Sonepar Artikelnummer
120030266
Hersteller Artikelnummer
339067
Hersteller Typ
DRK KB 6.10 W16.22 CU
Hersteller Artikel Nr.:
339067
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Klemmbereich:
16 .. 22 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.136 kg


