DEHN - Dachrinnenklemme NIRO f. Wulst 13-25mm m. Zweischrauben-Überleger f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338009
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 13 .. 25 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013364057982
Sonepar Artikelnummer
120037712
Hersteller Artikelnummer
338009
Hersteller Typ
DRK ZS 7.10 W13.25 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
338009
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
13 .. 25 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.136 kg


