DEHN - Dachrinnenklemme NIRO f. Wulst 16-22mm m. Doppelüberleger f. Rd. 8-10mm u. AQ 4-50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540120
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 16 .. 22 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364379947
Sonepar Artikelnummer
120744705
Hersteller Artikelnummer
540120
Hersteller Typ
DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
540120
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
16 .. 22 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.144 kg


