DEHN - Dachrinnenklemme St/tZn f. Wulst 13-25mm Breite 60mm m. Überleger f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339010
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 13 .. 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013364024823
Sonepar Artikelnummer
120003001
Hersteller Artikelnummer
339010
Hersteller Typ
DRK ZS 7.10 W13.25 B60 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
339010
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
13 .. 25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.195 kg


