DEHN - Dachrinnenklemme St/tZn f. Wulst 13-25mm m. Zweischrauben-Überleger f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338000
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 13 .. 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013364024847
Sonepar Artikelnummer
120014812
Hersteller Artikelnummer
338000
Hersteller Typ
DRK ZS 7.10 W13.25 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
338000
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
13 .. 25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.171 kg


