DEHN - Dachrinnenklemme St/tZn f. Wulst 16-22mm m. Doppelüberleger f. Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339110
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 16 .. 22 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092105
Sonepar Artikelnummer
120112379
Hersteller Artikelnummer
339110
Hersteller Typ
DRK DUL 8.10 W16.22 EST STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
339110
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
16 .. 22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.176 kg


