DEHN - Dachrinnenklemme St/tZn f. Wulst 16-22mm m. Klemmbock f. Rd 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339060
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Klemmbereich - 16 .. 22 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364046870
Sonepar Artikelnummer
120030265
Hersteller Artikelnummer
339060
Hersteller Typ
DRK KB 6.10 W16.22 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
339060
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Klemmbereich:
16 .. 22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.133 kg


