DEHN - Dachsparrenhalter f. Abstand 600-750mm m. Rohr AD 48mm f. HVI-Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105240
Ausführung - Dachsparrenhalter
Aufnahme Fangstange - schraubenlos
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364135116
Sonepar Artikelnummer
120189852
Hersteller Artikelnummer
105240
Hersteller Typ
DASH D48 AS600.750 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105240
Ausführung:
Dachsparrenhalter
Aufnahme Fangstange:
schraubenlos
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
7.23 kg
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
7.230 kg


