DEHN - DEHN Potentialausgleichgehäuse zur Aufnahme von 12 LSA-Leisten 10/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 906102
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106611
Sonepar Artikelnummer
120133910
Hersteller Artikelnummer
906102
Hersteller Typ
DPG LSA 120 P
Hersteller Artikel Nr.:
906102
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
350 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
130 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl/Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
RAL-Nummer:
9002
Anzahl der Module:
12
Anzahl der Reihen:
2
Anbaumöglichkeit:
Nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.700 kg


