DEHN - DEHN Potentialausgleichgehäuse zur Aufnahme von 3 LSA-Leisten 10/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 906100
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106598
Sonepar Artikelnummer
120133908
Hersteller Artikelnummer
906100
Hersteller Typ
DPG LSA 30 P
Hersteller Artikel Nr.:
906100
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
260 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
130 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl/Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
RAL-Nummer:
9002
Anzahl der Module:
3
Anzahl der Reihen:
1
Anbaumöglichkeit:
Nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.400 kg


