DEHN - DEHN-Tiefenerder D 20mm L 1500mm NIRO Typ AZ m. abgesetztem Rändelzapfen (V4A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620902
Durchmesser - 20 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4013364021914
Sonepar Artikelnummer
120014995
Hersteller Artikelnummer
620902
Hersteller Typ
TE 20 1500 AZ V4A
Hersteller Artikel Nr.:
620902
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Rändelzapfen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.670 kg


