DEHN - DEHN-Tiefenerder Set DIN 18014 (5x1m)mit Schlagspitze und Anschlussklemme
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D18014
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 20 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364557741
Sonepar Artikelnummer
121396753
Hersteller Artikelnummer
D18014
Hersteller Typ
D18014 5XTE D20 1XAK 8.10 1XSSP
Hersteller Artikel Nr.:
D18014
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Rändelzapfen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
12.249 kg


