DEHN - DEHNclip Bewehrungsklemme St/blank f. Rd 10mm / Rd 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308132
Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364288423
Sonepar Artikelnummer
120510590
Hersteller Artikelnummer
308132
Hersteller Typ
DC BK 10 RD10 STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
308132
Durchmesser Rundleiter 1:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
schraubenlos
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
2.4 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.020 kg


