DEHN - DEHNclip Bewehrungsklemme St/blank f. Rd 6mm / FL 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308140
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 7 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364288935
Sonepar Artikelnummer
120510595
Hersteller Artikelnummer
308140
Hersteller Typ
DC BK 6 FL30 STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
308140
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 7 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
schraubenlos
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
2 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.021 kg


