DEHN - DEHNclip Bewehrungsklemme St/blank f. Rd 6mm / Rd 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308130
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 7 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364288942
Sonepar Artikelnummer
120510589
Hersteller Artikelnummer
308130
Hersteller Typ
DC BK 6 RD10 STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
308130
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 7 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
schraubenlos
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
2.5 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.018 kg


