DEHN - DEHNclip Bewehrungsklemme St/blank f. Rd 8mm / Rd 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308131
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 9 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - schraubenlos
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364288881
Sonepar Artikelnummer
120412289
Hersteller Artikelnummer
308131
Hersteller Typ
DC BK 8 RD10 STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
308131
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 9 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
schraubenlos
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
2.7 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.018 kg


