DEHN - DEHNclip Bewehrungsklemme St/blank für Rd 12 mm / Rd 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308136
Durchmesser Rundleiter 1 - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364308114
Sonepar Artikelnummer
120510594
Hersteller Artikelnummer
308136
Hersteller Typ
DC BK 12 RD12 STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
308136
Durchmesser Rundleiter 1:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
12 mm
Art der Befestigungsschrauben:
schraubenlos
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
2.6 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.018 kg


