DEHN - DEHNclip Bewehrungsklemme St/blank für Rd 6 mm / Rd 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308134
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 7 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 6 .. 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364308091
Sonepar Artikelnummer
120510592
Hersteller Artikelnummer
308134
Hersteller Typ
DC BK 6 RD6 STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
308134
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 7 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
6 .. 7 mm
Art der Befestigungsschrauben:
schraubenlos
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
2.2 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.018 kg


