DEHN - DEHNcon-H HVI-light-Leitung L 6,0m m. Stützrohr u. Fangspitze GFK/AL/V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819255
Leiterdurchmesser - 5 mm
Leiterquerschnitt - 19 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 20 mm
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364255371
Sonepar Artikelnummer
120511044
Hersteller Artikelnummer
819255
Hersteller Typ
HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
819255
Leiterdurchmesser:
5 mm
Leiterquerschnitt:
19 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
20 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyethylen (PE)
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
0.45 m
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):
0.9 m
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Max. Zugbelastung:
950 N
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
52 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.677 kg


