DEHN - DEHNcube, TYP DCUdetect AC 230 LTE, DEHNguard im IP65 Gehäuse m. int. Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 915141
Ausführung - sonstige
Anzahl der Sensoren - 0
Strommessbereich - 0.06 .. 250 kA
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364548954
Sonepar Artikelnummer
121396727
Hersteller Artikelnummer
915141
Hersteller Typ
DCU DDT AC 230 LTE
Hersteller Artikel Nr.:
915141
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Sensoren:
0
Strommessbereich:
0.06 .. 250 kA
Schutzart (IP):
IP65
LAN-Anschluss:
Ja
Bedienung über Webinterface:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Max. Montagehöhe:
2000 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.350 kg


