Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - DEHNhelix Abmantelwerkzeug f. HVI-Leitungen D 20-27mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 597230

  • Abisolierbereich Durchmesser - 20 .. 27 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Ja

  • Rundschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364155015

Sonepar Artikelnummer

120510854

Hersteller Artikelnummer

597230

Hersteller Typ

AW DEHNHELIX

Hersteller Artikel Nr.:

597230

Abisolierbereich Durchmesser:

20 .. 27 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.202 kg

DEHNhelix Werkzeug zum Abmanteln des zusätzlichen grauen Mantels der HVI light Leitung und HVI Leitung mit einem Außendurchmesser von 20 mm bzw 23 mm. DEHNhelix besteht aus einem Handgriff und zusätzlich wechselbarem Bügel (je nach Durchmesser der Leitung).