Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - DEHNhelix Ersatzklingen für Abmantelwerkzeug

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - DEHNhelix Ersatzklingen für Abmantelwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 597130

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364155022

Sonepar Artikelnummer

120744711

Hersteller Artikelnummer

597130

Hersteller Typ

EK AW DEHNHELIX

Hersteller Artikel Nr.:

597130

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.001 kg

Ersatzklinge für Abmantelwerkzeug DEHNhelix.