DEHN - DEHNiso-Combi Fangstange L 7200mm -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105470
Länge - 7200 mm
Durchmesser - 10 .. 50 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364100138
Sonepar Artikelnummer
120119037
Hersteller Artikelnummer
105470
Hersteller Typ
DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105470
Länge:
7200 mm
Durchmesser:
10 .. 50 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.650 kg


