DEHN - DEHNiso-Combi Fangstange -SET- m. Wandhalter D 50mm L 4200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105440
Länge - 4200 mm
Durchmesser - 10 .. 50 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364099692
Sonepar Artikelnummer
120119035
Hersteller Artikelnummer
105440
Hersteller Typ
DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105440
Länge:
4200 mm
Durchmesser:
10 .. 50 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.640 kg


