DEHN - DEHNiso-Combi Fangstange -SET- m. Wandhalter D 50mm L 5700mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105455
Länge - 5700 mm
Durchmesser - 10 .. 50 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364099715
Sonepar Artikelnummer
120119036
Hersteller Artikelnummer
105455
Hersteller Typ
DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105455
Länge:
5700 mm
Durchmesser:
10 .. 50 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.450 kg


