DEHN - DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 16mm L 1015mm m. Rohrschelle D 40-60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106228
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 1030 mm
Isolierstrecke - 945 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364100305
Sonepar Artikelnummer
120119051
Hersteller Artikelnummer
106228
Hersteller Typ
DIDH 16 1030 RS40.60 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
106228
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
1030 mm
Isolierstrecke:
945 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.878 kg


