DEHN - DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 16mm L 1015mm m. Spannbandbef. D 50-300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106248
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 1030 mm
Isolierstrecke - 945 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364100343
Sonepar Artikelnummer
120119057
Hersteller Artikelnummer
106248
Hersteller Typ
DIDH 16 1030 SB50.300 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
106248
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
1030 mm
Isolierstrecke:
945 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.762 kg


