DEHN - DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 16mm L 1015mm o. Befestigungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106185
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 1015 mm
Isolierstrecke - 935 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364100268
Sonepar Artikelnummer
120119048
Hersteller Artikelnummer
106185
Hersteller Typ
DIDH 16 1015 V2A GFK16
Hersteller Artikel Nr.:
106185
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
1015 mm
Isolierstrecke:
935 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.465 kg


