DEHN - DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 16mm L 515mm m. Rohrschelle D 40-60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106225
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 530 mm
Isolierstrecke - 445 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364100299
Sonepar Artikelnummer
120119049
Hersteller Artikelnummer
106225
Hersteller Typ
DIDH 16 530 RS40.60 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
106225
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
530 mm
Isolierstrecke:
445 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.684 kg


