DEHN - DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 16mm L 515mm o. Befestigungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106178
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 515 mm
Isolierstrecke - 435 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364100251
Sonepar Artikelnummer
120119047
Hersteller Artikelnummer
106178
Hersteller Typ
DIDH 16 515 V2A GFK16
Hersteller Artikel Nr.:
106178
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
515 mm
Isolierstrecke:
435 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.261 kg


